Picior reglabil Elesa+Ganter GN 41-60-M12-60-D0-SK
Stainless Steel-Levelling feet
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 41-60-M12-60-D0-SK
Rubix:d580867
Producator:41-60-M12-60-D0-SK
EAN:4045525042414



Detalii produs : GN 41-60-M12-60-D0-SK ELESA+GANTER - GN 41-60-M12-60-D0-SK ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 41 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 126 g |
|---|---|
| Lungimea firului | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
60 mm
