Picior reglabil Elesa+Ganter GN 41-80-M12-80-D1-SK
Stainless Steel-Levelling feet
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 41-80-M12-80-D1-SK
Rubix:d605112
Producator:GN 41-80-M12-80-D1-SK
EAN:4045525044661



Detalii produs : 41-80-M12-80-D1-SK ELESA+GANTER - 41-80-M12-80-D1-SK ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 41 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 218 g |
|---|---|
| Lungimea firului | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
80 mm