Picior reglabil Elesa+Ganter GN 41-80-M16-160-D0-W
Stainless Steel-Levelling feet
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 41-80-M16-160-D0-W
Rubix:d590977
Producator:41-80-M16-160-D0-W
EAN:4045525045293
Detalii produs : GN 41-80-M16-160-D0-W ELESA+GANTER - GN 41-80-M16-160-D0-W ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 41 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Lungimea firului | 160 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
160 mm


