Picior reglabil Elesa+Ganter GN 41-80-M20-75-D1-U
Stainless Steel-Levelling feet
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 41-80-M20-75-D1-U
Rubix:d584915
Producator:GN 41-80-M20-75-D1-U
EAN:4045525046610



Detalii produs : 41-80-M20-75-D1-U ELESA+GANTER - 41-80-M20-75-D1-U ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 41 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 370 g |
|---|---|
| Lungimea firului | 75 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
75 mm