Picior reglabil Elesa+Ganter GN 41-80-M20-100-D0-TK

Stainless Steel-Levelling feet

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 41-80-M20-100-D0-TK
Rubix:d586591
Producator:41-80-M20-100-D0-TK
EAN:4045525045699
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului100 mm

Detalii produs : GN 41-80-M20-100-D0-TK ELESA+GANTER - GN 41-80-M20-100-D0-TK ELESA+GANTER


Stainless Steel-Levelling feet GN 41 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Lungimea firului100 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

100 mm