Picior reglabil Elesa+Ganter GN 41-80-M20-150-D0-TK
Stainless Steel-Levelling feet
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 41-80-M20-150-D0-TK
Rubix:d610450
Producator:41-80-M20-150-D0-TK
EAN:4045525046085
Detalii produs : GN 41-80-M20-150-D0-TK ELESA+GANTER - GN 41-80-M20-150-D0-TK ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 41 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Lungimea firului | 150 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
150 mm