Picior reglabil Elesa+Ganter GN 41-80-M20-150-D3-VK

Stainless Steel-Levelling feet

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 41-80-M20-150-D3-VK
Rubix:d591157
Producator:GN 41-80-M20-150-D3-VK
EAN:4045525046245
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului150 mm

Detalii produs : 41-80-M20-150-D3-VK ELESA+GANTER - 41-80-M20-150-D3-VK ELESA+GANTER


Stainless Steel-Levelling feet GN 41 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Lungimea firului150 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

150 mm