Picior reglabil Elesa+Ganter GN 41-80-M20-200-D1-VK

Stainless Steel-Levelling feet

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 41-80-M20-200-D1-VK
Rubix:d579488
Producator:GN 41-80-M20-200-D1-VK
EAN:4045525046429
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului200 mm

Detalii produs : 41-80-M20-200-D1-VK ELESA+GANTER - 41-80-M20-200-D1-VK ELESA+GANTER


Stainless Steel-Levelling feet GN 41 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Lungimea firului200 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

200 mm