Picior reglabil Elesa+Ganter GN 41-80-M20-159-D3-W
Stainless Steel-Levelling feet
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 41-80-M20-159-D3-W
Rubix:d603368
Producator:41-80-M20-159-D3-W
EAN:4045525046276



Detalii produs : GN 41-80-M20-159-D3-W ELESA+GANTER - GN 41-80-M20-159-D3-W ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 41 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 370 g |
|---|---|
| Lungimea firului | 159 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
159 mm
