Picior reglabil Elesa+Ganter GN 41-80-M24-100-D1-UK
Stainless Steel-Levelling feet
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 41-80-M24-100-D1-UK
Rubix:d603184
Producator:GN 41-80-M24-100-D1-UK
EAN:4045525046764



Detalii produs : 41-80-M24-100-D1-UK ELESA+GANTER - 41-80-M24-100-D1-UK ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 41 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 540 g |
|---|---|
| Lungimea firului | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
100 mm