Picior reglabil Elesa+Ganter GN 41-80-M24-209-D1-W
Stainless Steel-Levelling feet
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 41-80-M24-209-D1-W
Rubix:d585246
Producator:GN 41-80-M24-209-D1-W
EAN:4045525047372
Detalii produs : 41-80-M24-209-D1-W ELESA+GANTER - 41-80-M24-209-D1-W ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 41 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Lungimea firului | 209 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
209 mm