Clemă conector Elesa+Ganter GN 191-B16-B16-2-NI

Stainless Steel-T-angle connector clamps

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 191-B16-B16-2-NI
Rubix:d584527
Producator:GN 191-B16-B16-2-NI
EAN:4045525646803
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului16 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 191-B16-B16-2-NI ELESA+GANTER - 191-B16-B16-2-NI ELESA+GANTER


The clamping bores of the T-angle connector clamps GN 191 are mechanically machined and designed for construction tubings GN 990 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462 respectively. The standard clamping screws are socket cap screws DIN 912.They can be replaced by clamping kits GN 911.3 (article code see table of dimensions).

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate200 g
Diametrul forajului16 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Diametrul forajului