Referințe
Elesa+Ganter:GN 666.5-30-M6-250-E
Rubix:d599503
Producator:GN 666.5-30-M6-250-E
EAN:4045525721548



Detalii produs : 666.5-30-M6-250-E ELESA+GANTER - 666.5-30-M6-250-E ELESA+GANTER
Type E of Stainless Steel-Tubular handles GN 666.5 is completely made of A2-Stainless Steel.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 616 g |
|---|---|
| Lungime | 250 mm |
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametru | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
