Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R166381310
Standard b. runner block FKN, steel, without ball chain
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R166381310
Rubix:d754201



Detalii produs : R166381310 REXROTH - R166381310 REXROTH
B. RUNNER BLOCK CS KWC-020-FKN-C1-H-2
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 25 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c1 µm |
| Lățime | 59 mm |
| Lungime | 55 mm |
| Dimensiunea designului | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
