Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R166389310
Standard b. runner block FKN, steel, without ball chain
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R166389310
Rubix:d750609



Detalii produs : R166389310 REXROTH - R166389310 REXROTH
B. RUNNER BLOCK CS KWC-020-FKN-C0-H-2
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 25 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c0 µm |
| Lățime | 59 mm |
| Lungime | 55 mm |
| Dimensiunea designului | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
