Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R074152000
Standard ball bushings, flange tandem, normal, R0741
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R074152000
Rubix:128303



Detalii produs : R074152000 - R074152000 BUCSA CU BILE CU FLANSA KBMFT-20-DD REXROTH
FLANGED BALL BUSHING KBMFT-20-DD
Tandem ball socket with flange KBMFT-20-DD
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 238 g |
|---|---|
| Serie | kbmft |
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Lungime | 42 mm |
| Focă | sigilat pe ambele părți |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
