Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE20-B-V0-G4
Standard Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:KWE20-V0-G4
INA:KWVE20-B-V0-G4
Rubix:d746803
Producator:0124487610150
EAN:4054362976431






rezumat tehnic
| Preîncărcare | v0 (leichtes spiel bis kein spiel) |
|---|---|
| Lățime | 63 mm |
| Lungime | 71.4 mm |
Documente
Detalii produs : KWVE20-B-V0-G4 INA - INA KWVE20-B-V0-G4 LINEAR CARRIAGE 124487610150
Ball row pads
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 465 g |
|---|---|
| Preîncărcare | v0 (leichtes spiel bis kein spiel) |
| Lățime | 63 mm |
| Lungime | 71.4 mm |
| Înălțimea pe șină | 30 mm |
| Dimensiunea designului | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere