Referințe
Rexnord:68926
Rubix:d1177217

Detalii produs : REXNORD B000068926 - FLANGE BEARING HOUSING REXNORD 68926
High mechanical and heat resistance. Proof to dust, humidity, washouts, steam, average aggressive chemical agents.
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 65.5 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 102 mm |
| Înălțime | 131 mm |
| Lungime | 131 mm |
| Numărul de găuri | 4 |
| Diametrul exterior | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
