Bloc de ghidare a rolelor NSK NAH20BNZ
Standard Linear Guide
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NSK:NAH20BNZ
Rubix:112844

Documente
Detalii produs : NAH20BNZ NSK - NSK CARUCIOR NAH 20 BNZ
Standard linear guide series, nh and ns series, attains a significant increase in durability, satisfies the requirements of every industry with its versatile performance and conforms to international standard dimensions.
Puncte forte
•Long operating life
High speed
Wide variety
High speed
Wide variety
Informații tehnice
atribute
| Preîncărcare | 30 µm |
|---|---|
| Lățime | 44 mm |
| Lungime | 91.8 mm |
| Înălțimea pe șină | 30 mm |
| Dimensiunea designului | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
