Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R182122210
Standard r. runner block SNH, steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R182122210
Rubix:d751024



Detalii produs : R182122210 REXROTH - R182122210 REXROTH
R. RUNNER BLOCK CS RWA-025-SNH-C2-P-2
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c2 µm |
| Lățime | 48 mm |
| Lungime | 91 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
