Mâner Kipp K0149.263122
Star grips similar to DIN 6336, aluminium, Form B, drilled through
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0149.263122
Rubix:d619563
EAN:4059245042302



Detalii produs : 06192-263122 KIPP - 06192-263122 KIPP
STAR GRIP TUMBLED D1=63, FORM:B
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 100 g |
|---|---|
| Lungime | 63 mm |
| Material/finisare | Aluminiu |
| Diametru | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere