Mâner Kipp K0154.4055X20
Star grips similar to DIN 6336, metal parts stainless steel with external thread, Form L
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0154.4055X20
Rubix:d625664
EAN:4059245043798



Detalii produs : 06212-4055X20 KIPP - 06212-4055X20 KIPP
STAR GRIP M10X60 D1=50, FORM:L
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 7 g |
|---|---|
| Lungime | 25 mm |
| Material/finisare | Plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere