Mâner Kipp K0154.2055
Star grips similar to DIN 6336, metal parts stainless steel with internal thread, Form K
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0154.2055
Rubix:d627977
EAN:4059245043590



Detalii produs : 06212-2055 KIPP - 06212-2055 KIPP
STAR GRIP M08 D1=40, FORM:K
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 7 g |
|---|---|
| Lungime | 25 mm |
| Material/finisare | Plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere