Mâner Kipp K0155.40616X25
Star grips similar to DIN 6336 with external thread, Form L
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0155.40616X25
Rubix:d627919
EAN:4059245046720



Detalii produs : 06220-40616X25 KIPP - 06220-40616X25 KIPP
STAR GRIP M05X60 D1=25, FORM:L
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 12 g |
|---|---|
| Lungime | 25 mm |
| Material/finisare | Plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
25 mm