Mâner Kipp K0155.4066X45
Star grips similar to DIN 6336 with external thread, Form L
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0155.4066X45
Rubix:d621976
EAN:4059245047161



Detalii produs : 06220-4066X45 KIPP - 06220-4066X45 KIPP
STAR GRIP M05X60 D1=25, FORM:L
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 11 g |
|---|---|
| Lungime | 45 mm |
| Material/finisare | Plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
45 mm