Mâner Kipp K0155.5051
Star grips similar to DIN 6336 with internal thread, Form D
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0155.5051
Rubix:d631591
EAN:4059245050093



Detalii produs : 06220-5051 KIPP - 06220-5051 KIPP
STAR GRIP M12 D1=50, FORM:D
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 9 g |
|---|---|
| Lungime | 10 mm |
| Material/finisare | Plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere