Mâner Kipp K0155.2047
Star grips similar to DIN 6336 with internal thread, Form K
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0155.2047
Rubix:d630397
EAN:4059245045501



Detalii produs : 06220-2047 KIPP - 06220-2047 KIPP
STAR GRIP M08 D1=40, FORM:K
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 7 g |
|---|---|
| Lungime | 25 mm |
| Material/finisare | Plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere