Mâner Kipp K0155.3067
Star grips similar to DIN 6336 with locating hole, Form G
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0155.3067
Rubix:d631008
EAN:4059245046065



Detalii produs : 06220-3067 KIPP - 06220-3067 KIPP
STAR GRIP REAMED HOLE D1=32, FORM:G
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 51 g |
|---|---|
| Lungime | 32 mm |
| Material/finisare | Plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere