Mâner Kipp K0155.3105
Star grips similar to DIN 6336 with locating hole, Form G
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0155.3105
Rubix:d631018
EAN:4059245046126



Detalii produs : 06220-3105 KIPP - 06220-3105 KIPP
STAR GRIP REAMED HOLE D1=32, FORM:G
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 16 g |
|---|---|
| Lungime | 50 mm |
| Material/finisare | Plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere