Referințe
Kipp:K0153.1101
Rubix:d626828
EAN:4059245043378



Detalii produs : 06210-1101 KIPP - 06210-1101 KIPP
STAR GRIP WITH PROTRUDING BUSH D1=63,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 86 g |
|---|---|
| Lungime | 63 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Diametru | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere