Mâner Kipp K0155.604
Star grips with safety band similar to DIN 6336, internal thread, Form KS
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0155.604
Rubix:d625896
EAN:4059245050208



Detalii produs : 06220-604 KIPP - 06220-604 KIPP
STAR GRIP W. SAFETY CABLE M12 D1=50,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 9 g |
|---|---|
| Lungime | 10 mm |
| Material/finisare | Plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere