Mâner Elesa+Ganter GN 5334-40-B8-C
Star handle stainless steel 1.4301 (A2)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 5334-40-B8-C
Rubix:d583494
Producator:GN 5334-40-B8-C
EAN:4045525279872





Detalii produs : 5334-40-B8-C ELESA+GANTER - 5334-40-B8-C ELESA+GANTER
Original ELESA design, manufactured in metal with the approval of ELESA s.p.a.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 36 g |
|---|---|
| Lungime | 24 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Diametru | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere