Referințe
Elesa+Ganter:GN 636-45-B8-C-DGR
Rubix:d597250
Producator:GN 636-45-B8-C-DGR
EAN:4045525345430





Detalii produs : 636-45-B8-C-DGR ELESA+GANTER - 636-45-B8-C-DGR ELESA+GANTER
The design of the star knobs GN 636 matches the product family Ergostyle®
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 40 g |
|---|---|
| Lungime | 26 mm |
| Material/finisare | Plastic |
| Diametru | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
