Referințe
Elesa+Ganter:GN 636-56-B8-C-DSG
Rubix:d598592
Producator:GN 636-56-B8-C-DSG
EAN:4045525345706





Detalii produs : 636-56-B8-C-DSG ELESA+GANTER - 636-56-B8-C-DSG ELESA+GANTER
The design of the star knobs GN 636 matches the product family Ergostyle®
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 41 g |
|---|---|
| Lungime | 29 mm |
| Material/finisare | Plastic |
| Diametru | 56 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
