Referințe
Elesa+Ganter:GN 6335.4-SK-63-M12-40
Rubix:d614584
Producator:GN 6335.4-SK-63-M12-40
EAN:4045525332447




Detalii produs : 6335.4-SK-63-M12-40 ELESA+GANTER - 6335.4-SK-63-M12-40 ELESA+GANTER
Should clamping with the bush face be necessary, then it is recommendable to use either type TE or type SG.
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 40 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Plastic |
| Diametru | 63 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
