Referințe
Elesa+Ganter:GN 6335.4-ST-63-M12-60
Rubix:d596121
Producator:GN 6335.4-ST-63-M12-60
EAN:4045525332843




Detalii produs : 6335.4-ST-63-M12-60 ELESA+GANTER - 6335.4-ST-63-M12-60 ELESA+GANTER
Should clamping with the bush face be necessary, then it is recommendable to use either type TE or type SG.
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 60 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Plastic |
| Diametru | 63 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
