Mâner Elesa+Ganter GN 6335.4-SG-80-M16-30

Star knobs, Plastic

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 6335.4-SG-80-M16-30
Rubix:d586093
Producator:GN 6335.4-SG-80-M16-30
EAN:4045525331976
brand logo

rezumat tehnic

Lungime30 mm
Material/finisareFier
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6335.4-SG-80-M16-30 ELESA+GANTER - 6335.4-SG-80-M16-30 ELESA+GANTER


Should clamping with the bush face be necessary, then it is recommendable to use either type TE or type SG.

Informații tehnice


atribute
Lungime30 mm
Material/finisareFier
Diametru80 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere