Mâner Elesa+Ganter GN 6336.5-AM-63-M12-30
Star knobs, Stainless Steel-threaded stud
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 6336.5-AM-63-M12-30
Rubix:d601518
Producator:GN 6336.5-AM-63-M12-30
EAN:4045525884694



Detalii produs : 6336.5-AM-63-M12-30 ELESA+GANTER - 6336.5-AM-63-M12-30 ELESA+GANTER
Star knobs, Stainless Steel-threaded stud
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 30 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Aluminiu |
| Diametru | 63 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere