Mâner Elesa+Ganter GN 6336.4-SG-50-M10-55
Star knobs, with steel threaded stud
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 6336.4-SG-50-M10-55
Rubix:d583770
Producator:GN 6336.4-SG-50-M10-55
EAN:4045525339354




Detalii produs : 6336.4-SG-50-M10-55 ELESA+GANTER - 6336.4-SG-50-M10-55 ELESA+GANTER
Should clamping with the bush face be necessary, then it is recommendable to use either Type TE or Type SG.
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 55 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Fier |
| Diametru | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
