Mâner Elesa+Ganter DIN 6335-KU-80-M16-K-MS
Star knobs with threaded bushing in brass
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:DIN 6335-KU-80-M16-K-MS
Rubix:d590492
Producator:6335-KU-80-M16-K-MS
EAN:4045525330559





Detalii produs : DIN 6335-KU-80-M16-K-MS ELESA+GANTER - DIN 6335-KU-80-M16-K-MS ELESA+GANTER
Star knobs DIN 6335 with bore H7 are available as GN 6335.1.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 128 g |
|---|---|
| Lungime | 50 mm |
| Material/finisare | Plastic |
| Diametru | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
