Referințe
Optibelt:300 S8MHL 848
Rubix:d432455
Producator:1952937
EAN:4014486682113

Detalii produs : 300 S8MHL 848 OPTIBELT - 300 S8MHL 848 OPTIBELT
The Optibelt STD® timing belts have semi-circular teeth for special shear-strength. The timing belt tooth geometry combined with the belt structure leads to even load distribution and optimized engagement of the toothed pulleys.
High Performance Timing Belts
Informații tehnice
atribute
| Profil | s8mhl |
|---|---|
| Lungime primitivă | 848 mm |
| Lățimea centurii | 30 mm |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 106 |
| Înălțime | 5.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
