Referințe
Optibelt:850 S8MHL 1304
Rubix:d428379
Producator:1850255
EAN:4014486683738

Detalii produs : 850 S8MHL 1304 OPTIBELT - 850 S8MHL 1304 OPTIBELT
The Optibelt STD® timing belts have semi-circular teeth for special shear-strength. The timing belt tooth geometry combined with the belt structure leads to even load distribution and optimized engagement of the toothed pulleys.
High Performance Timing Belts
Informații tehnice
atribute
| Profil | s8mhl |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1304 mm |
| Lățimea centurii | 85 mm |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 163 |
| Înălțime | 5.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
