Referințe
Optibelt:1150 S14M 2002
Rubix:d421071
Producator:1858515
EAN:4014486210910



Detalii produs : 1150 S14M 2002 OPTIBELT - 1150 S14M 2002 OPTIBELT
The Optibelt STD® timing belts have semi-circular teeth for special shear-strength. The timing belt tooth geometry combined with the belt structure leads to even load distribution and optimized engagement of the toothed pulleys.
Informații tehnice
atribute
| Profil | s14m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 2002 mm |
| Lățimea centurii | 115 mm |
| Smoală | 14 mm |
| Numărul de dinți | 143 |
| Înălțime | 9.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
