Referințe
Optibelt:1150 S14M 2240
Rubix:d434855
Producator:1984245
EAN:4014486211016



Detalii produs : 1150 S14M 2240 OPTIBELT - 1150 S14M 2240 OPTIBELT
The Optibelt STD® timing belts have semi-circular teeth for special shear-strength. The timing belt tooth geometry combined with the belt structure leads to even load distribution and optimized engagement of the toothed pulleys.
Informații tehnice
atribute
| Profil | s14m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 2240 mm |
| Lățimea centurii | 115 mm |
| Smoală | 14 mm |
| Numărul de dinți | 160 |
| Înălțime | 9.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
