Referințe
Optibelt:550 S14M 2310
Rubix:d428186
Producator:1749001
EAN:4014486211047



Detalii produs : 550 S14M 2310 OPTIBELT - 550 S14M 2310 OPTIBELT
The Optibelt STD® timing belts have semi-circular teeth for special shear-strength. The timing belt tooth geometry combined with the belt structure leads to even load distribution and optimized engagement of the toothed pulleys.
Informații tehnice
atribute
| Profil | s14m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 2310 mm |
| Lățimea centurii | 55 mm |
| Smoală | 14 mm |
| Numărul de dinți | 165 |
| Înălțime | 9.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
