Referințe
Optibelt:S14M 2590 40077TD
Rubix:d428093
Producator:S14M259040077TD
EAN:4014486211139



Detalii produs : S14M 2590 40077TD OPTIBELT - S14M 2590 40077TD OPTIBELT
The Optibelt STD® timing belts have semi-circular teeth for special shear-strength. The timing belt tooth geometry combined with the belt structure leads to even load distribution and optimized engagement of the toothed pulleys.
Informații tehnice
atribute
| Profil | s14m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 2590 mm |
| Lățimea centurii | 40 mm |
| Smoală | 14 mm |
| Numărul de dinți | 185 |
| Înălțime | 9.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
