Referințe
Optibelt:850 S14M 4508
Rubix:d424060
Producator:1862321
EAN:4014486211450



Detalii produs : 850 S14M 4508 OPTIBELT - 850 S14M 4508 OPTIBELT
The Optibelt STD® timing belts have semi-circular teeth for special shear-strength. The timing belt tooth geometry combined with the belt structure leads to even load distribution and optimized engagement of the toothed pulleys.
Informații tehnice
atribute
| Profil | s14m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 4508 mm |
| Lățimea centurii | 85 mm |
| Smoală | 14 mm |
| Numărul de dinți | 322 |
| Înălțime | 9.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
