Referințe
Optibelt:250 S5M 375
Rubix:d433191
Producator:1979330
EAN:4014486404357

Detalii produs : 250 S5M 375 OPTIBELT - 250 S5M 375 OPTIBELT
The Optibelt STD® timing belts have semi-circular teeth for special shear-strength. The timing belt tooth geometry combined with the belt structure leads to even load distribution and optimized engagement of the toothed pulleys.
Informații tehnice
atribute
| Profil | s5m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 375 mm |
| Lățimea centurii | 25 mm |
| Smoală | 5 mm |
| Numărul de dinți | 75 |
| Înălțime | 3.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
