Referințe
Optibelt:250 S5M 650
Rubix:d432840
Producator:1879121
EAN:4014486363470

Detalii produs : 250 S5M 650 OPTIBELT - 250 S5M 650 OPTIBELT
The Optibelt STD® timing belts have semi-circular teeth for special shear-strength. The timing belt tooth geometry combined with the belt structure leads to even load distribution and optimized engagement of the toothed pulleys.
Informații tehnice
atribute
| Profil | s5m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 650 mm |
| Lățimea centurii | 25 mm |
| Smoală | 5 mm |
| Numărul de dinți | 130 |
| Înălțime | 3.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
