Referințe
Optibelt:500 S8M 688
Rubix:d446916
Producator:1889647
EAN:4014486207187



Detalii produs : 500 S8M 688 OPTIBELT - 500 S8M 688 OPTIBELT
The Optibelt STD® timing belts have semi-circular teeth for special shear-strength. The timing belt tooth geometry combined with the belt structure leads to even load distribution and optimized engagement of the toothed pulleys.
Informații tehnice
atribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 688 mm |
| Lățimea centurii | 50 mm |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 86 |
| Înălțime | 5.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
